Legrand - Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB a 2m - saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 90 dB
fréquence du signal sonore - 50...60 Hz
tension nominale (Un) - 10...58 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP42
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060405809
Réf. Sonepar
00001040580
Réf. Fournisseur
040580
Réf. Commerciale
Legrand
volume
90 dB
fréquence du signal sonore
50...60 Hz
tension nominale (Un)
10...58 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP42
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
radioguidé
Non
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie - conforme à la norme NF EN 54-3
Les Atouts de l'article:
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
Consommation : 7,5mA (12V=), 8,5mA (24V=), 13mA (48V=)
Tension de fonctionnement : 10V - 58V
Conforme à la norme NF EN 54-3 - Certifié CE CPR, NF SSI
Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables