Legrand - Dispositif sonore d'alarme feu Mosaic - saillie - avec flash - classe B

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - autre

  • mode de pose - montage en saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060405816

Réf. Sonepar

00001040581

Réf. Fournisseur

040581

Réf. Commerciale

Legrand

tension nominale (Un)

24...24 V

type de courant

AC

couleur de calotte

rouge

type de signal acoustique

autre

mode de pose

montage en saillie

source lumineuse

LED

volume

90 dB

type de signal optique

lumière flash

type de générateur de signal acoustique

avertisseur

couleur du boîtier/corps

blanc

indice de protection (IP)

IP42

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001

Les Atouts de l'article:

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 - IK07 - Classe B 90dB à 2m
Consommation : 23mA (12V=), 22mA (24V=), 23mA (48V=) -
Tension de fonctionnement : 10V - 58V
Flash de couleur rouge pour renforcer le signal sonore d’évacuation générale
Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001Certifié CE CPR, NF SSI - Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m), et peut également diffuser un son continu

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables