Legrand - Detecteur automatique incendie DAI conventionnel detecteur optique de fumee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - encastré
température de fonctionnement - -2060 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060406714
Réf. Sonepar
00001040671
Réf. Fournisseur
040671
Réf. Commerciale
Legrand
principe de fonctionnement
optique
connexion par câble
Non
connexion par radio (en standard)
Non
mode de pose
encastré
température de fonctionnement
-2060 °C
socle séparé nécessaire
Oui
autonome
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
alimentation électrique principale
alimentation secteur
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Non
longueur
72 mm
largeur
50 mm
hauteur
50 mm
diamètre
100 mm
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
détecteur de fumée
Non
avec éclairage d'orientation
Non
entrée de câble
inférieur et latéral
indice de protection (IP)
IP20
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur optique de fumée avec voyant rouge - surface maximum typique de détection 60m² - distance maximum typique de détection 5,8m - conforme aux normes NF EN 54-7 et NF EN 54-5
Les Atouts de l'article:
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur optique de fumée
Surface maximum typique de détection : 60m² - Distance maximum typique de détection : 5,8m - Température d'utilisation : - 20°C à + 60°C - Tension d’alimentation : 17V= à 28V=
Equipé d'un voyant rouge qui s'allume en cas de détection
Livré avec capot de protection pour chantier
Conforme à la norme NF EN 54-7 (DA optique de fumée) et NF EN 54-5 (DA de chaleur) - Certifié CE RPC et NF SSI
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables