Legrand - Module 2 boucles detection pour CMSI typeB reference 040605
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060406790
Réf. Sonepar
00001040679
Réf. Fournisseur
040679
Réf. Commerciale
Legrand
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
autre
Module 2 boucles détection pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB référence 040605 avec un contact NO/NF par boucle 48V~/= - 0,5A
Les Atouts de l'article:
Module 2 boucles détection pour centralisateur de mise en sécurité incendie type B
Equipé d'un contact NO/NF par boucle 48V~/= - 0,5A
Equipé de 2 boucles de détection
Chaque boucle peut recevoir 30 déclencheurs manuels référence 138012 ou 138018 si le module est monté dans le CMSI référence 040650
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables