Legrand - Module 2 lignes mise en securite - alarme incendie type 1-2a
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060406905
Réf. Sonepar
00001040690
Réf. Fournisseur
040690
Réf. Commerciale
Legrand
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
autre
Module pour pilotage de 2 lignes de mise en sécurité pour SSI de catégorie B - chaque ligne fonctionne en émission de courant (continue ou impulsionnelle) ou à rupture de courant - 1 contact à ouverture par ligne 48V~/= 0,5A
Les Atouts de l'article:
Module de mise en sécurité pour centralisateur de mise en sécurité incendie type B
Permet le pilotage de 2 lignes de mise en sécurité - Chaque ligne fonctionne en émission de courant (continue ou impulsionnelle) ou à rupture de courant
Peut piloter des DAS en 24V ou 48V jusqu'à 48W par ligne
Surveillance de la position des DAS assurée par des entrées DC et FC (5 DAS par ligne maximum dans ce cas)
1 contact à ouverture par ligne 48V~/= 0,5A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables