Legrand - Batterie NiMh 12V - 600mAh pour tableau d'alarme 040562

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - boîtier plat

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 600 mAh

  • nombre de cellules - 10

  • modèle - nickel-cadmium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060407438

Réf. Sonepar

00001040743

Réf. Fournisseur

040743

Réf. Commerciale

Legrand

désignation des dimensions

boîtier plat

tension nominale

12 V

capacité

600 mAh

nombre de cellules

10

modèle

nickel-cadmium

longueur

72 mm

hauteur, borne comprise

50.4 mm

largeur

29 mm

bloc d'accus

Non

température ambiante

-10...55 °C

Batterie Ni-Mh 12V 600mAh de rechange pour tableau d'alarme référence 040633 / 040638 / 040639 / 040642 et 040562

Les Atouts de l'article:

Batterie NiMh 12V - 600mAh pour tableau d'alarme 040562

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables