• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 040749 - BATTERIE PLOMB 7AH 12V

  • Batterie plomb - 12 V - 7 Ah
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 040749
    • Référence Sonepar : 00001040749
    • EAN : 3245060407490
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Legrand - Batterie au plomb 12V 7Ah pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB référence 040605

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier