• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 040753 - BATTERIE AU PLOMB 12V 12AH

  • Batterie plomb - 12 V - 12 Ah
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 040753
    • Référence Sonepar : 00001040753
    • EAN : 3245060407537
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Legrand - Batterie plomb - 12V - 12 Ah

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver