Legrand - Batterie de rechange Ni-Cd 6V 600mAh BAAS Ma et des BAAS Sa
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - boîtier plat
tension nominale - 6 V
capacité - 600 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - nickel-cadmium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060407544
Réf. Sonepar
00001040754
Réf. Fournisseur
040754
Réf. Commerciale
Legrand
désignation des dimensions
boîtier plat
tension nominale
6 V
capacité
600 mAh
nombre de cellules
5
modèle
nickel-cadmium
longueur
72.5 mm
hauteur, borne comprise
52 mm
largeur
15 mm
bloc d'accus
Non
température ambiante
-10...55 °C
Batterie de rechange Ni-Cd 6V 600mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa références 040540,040541,040542,040543, 040532, 040536, 040531, 040530
Les Atouts de l'article:
Pour références : 040540,040541,040542,040543, 040532, 040536, 040531, 040530
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables