Legrand - Sonnerie Lido 8 V 50Hz a 60Hz -finition blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
volume - 79 dB
type de courant - AC
mode de pose - saillie
sans fil - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060412197
Réf. Sonepar
00001041219
Réf. Fournisseur
041219
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps
autre
volume
79 dB
type de courant
AC
mode de pose
saillie
sans fil
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
8...8 V
indice de protection (IP)
IP20
batterie incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
Sonnerie Lido 8V~ 50Hz à 60Hz blanc IP20 IK04 79dB à 1m - fixation à vis en saillie
Les Atouts de l'article:
Sonnerie Lido IP20 IK04 - Coloris blanc Alimentation 8V~ - 50Hz à 60Hz Fixation à vis en saillie Dimensions : 95x61x33mm Niveau sonore : 79dB à 1m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables