Legrand - Sonnerie Lido 230V direct 50Hz a 60Hz classe II blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 80 dB
type de courant - AC
mode de pose - saillie
sans fil - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060412210
Réf. Sonepar
00001041221
Réf. Fournisseur
041221
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
80 dB
type de courant
AC
mode de pose
saillie
sans fil
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
batterie incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc IP20 IK04 80dB à 1m - fixation à vis en saillie
Les Atouts de l'article:
Sonnerie Lido IP20 IK04 - Classe II - Coloris blanc Alimentation 230V~ - direct 50Hz à 60Hz Fixation à vis en saillie Dimensions : 95x61x33mm Niveau sonore : 80dB à 1m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables