Legrand - Cloche bronze poli IP20 IK02 hauteur 117mm et D115mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • volume - 94 dB

  • type de courant - DC

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060413668

Réf. Sonepar

00001041366

Réf. Fournisseur

041366

Réf. Commerciale

Legrand

couleur du boîtier/corps

autre

volume

94 dB

type de courant

DC

mode de pose

saillie

sans fil

Non

matériau du boîtier/corps

métal

tension nominale (Un)

8...8 V

indice de protection (IP)

IP20

batterie incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

Cloche bronze poli IP20 IK02 hauteur 117mm et Ø115mm - 8VA - 50Hz à 60Hz - 94dB à 1m - livrée avec support

Les Atouts de l'article:

Cloche bronze poli - IP20 - IK02
8VA - 50Hz à 60Hz - Utiliser un transformateur 4VA référence 042015
94dB à 1m
Hauteur 117mm, diamètre 115mm
Livrée avec support

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables