Legrand - Feux a LED petit modele pour signalisation lumineuse - 2500 candelas - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 15
fonction flash - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971498068
Réf. Sonepar
00001149835
Réf. Fournisseur
041388
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension
AC/DC
couleur de calotte
vert
mode de pose
montage en saillie
nombre de modes
15
fonction flash
Oui
fonction lumière clignotante
Oui
fonction lumière continue
Oui
tension nominale (Un)
12...12 V
consommation d'électricité
0.245 A
puissance
2.94 W
matériau du boîtier/corps
plastique
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
température ambiante
-30...55 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IP65
Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse IK08 - 2500 candelas haute luminosité - vert - livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Les Atouts de l'article:
Feu à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - IK08
Dimensions : - hauteur 42,5mm- Ø92mm
Consommation électrique en fonction de la tension : - 12V- 245mA - 24V- 130mA - 40V- 180mA - 120V- 65mA- 240V- 45mA
2500 candelas - Haute luminosité - Vert - Intensité lumineuse réglable par paliers (3 niveaux)
Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables