Legrand - Feux LED fixe , clignotant , tournant grand modele - 20 candelas - orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 3
fonction flash - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971498143
Réf. Sonepar
00001149836
Réf. Fournisseur
041392
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension
AC/DC
couleur de calotte
jaune
mode de pose
montage en saillie
nombre de modes
3
fonction flash
Oui
fonction lumière clignotante
Oui
fonction lumière continue
Oui
tension nominale (Un)
12...12 V
consommation d'électricité
0.215 A
puissance
2.58 W
matériau du boîtier/corps
plastique
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
température ambiante
-30...55 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IP65
Feux à LED fixe , clignotant , tournant grand modèle pour signalisation lumineuse IK08- 20 candelas - orange - livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Les Atouts de l'article:
Feu à LED fixe , clignotant , tournant grand modèle - IK08
Dimensions : - hauteur 110mm- Ø92mm
Consommation électrique en fonction de la tension : - 12V- 215mA- 24V- 175mA- 40V- 125mA- 120V- 65mA- 240V- 40mA
Orange - Intensité lumineuse 20 candelas
Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables