Legrand - Feux a LED flash ou variation multisons 87dB a 100dB a 1m - 6 candelas - rouge

Legrand - Feux a LED flash ou variation multisons 87dB a 100dB a 1m - 6 candelas - rouge

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - programmable

  • mode de pose - montage en saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971498242

Réf. Sonepar

00001149837

Réf. Fournisseur

041397

Réf. Commerciale

Legrand

tension nominale (Un)

12...24 V

type de courant

AC/DC

couleur de calotte

rouge

type de signal acoustique

programmable

mode de pose

montage en saillie

consommation d'électricité

315 A

puissance

3.78 W

source lumineuse

LED

volume

102 dB

type de signal optique

lumière flash

type de générateur de signal acoustique

sirène

couleur du boîtier/corps

rouge

indice de protection (IP)

IP65

avec contact

Non

fréquence du signal sonore

0.44...3 kHz

compatible selon EN 54-23

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Feux à LED flash ou variation multisons 87dB à 100 dB à 1m pour signalisation lumineuse IK08 - 6 candelas - rouge - livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble

Les Atouts de l'article:

Feu à LED flash ou variation multisons - IK08
Dimensions : - hauteur 60mm - Ø92mm
Consommation électrique en fonction de la tension : - 12V- 315mA - 24V- 280mA - 40V - 110mA - 120V- 75mA - 240V - 50mA
Rouge - Intensité lumineuse 6 candelas - Niveau sonore réglable (3 niveaux) de 87dB à 105dB à 1m
Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables