Legrand - Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 98 dB
fréquence du signal sonore - 50...60 Hz
tension nominale (Un) - 207...253 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060414191
Réf. Sonepar
00001041419
Réf. Fournisseur
041419
Réf. Commerciale
Legrand
volume
98 dB
fréquence du signal sonore
50...60 Hz
tension nominale (Un)
207...253 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP44
couleur du boîtier/corps
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
consommation d'électricité
0.05 A
radioguidé
Non
Sonnerie forte puissance IP44 IK10 classe II 50Hz/60Hz tension 230V~ - 90dB à 1m - revêtement polyester anticorrosion
Les Atouts de l'article:
Sonnerie forte puissance - IP44 - IK07 - Classe II Poids : 1kg Consommation électrique : 50mA - Tension : 230V ~ - Fonctionnement continu 200hA courant alternatif 50Hz/60Hz Niveau sonore de 90dB à 1m Revêtement polyester anticorrosion
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables