Legrand - Boitier d'etancheite pour avertisseur industriel IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence du signal sonore - 50...60 Hz
tension nominale (Un) - 207...253 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060415242
Réf. Sonepar
00001041524
Réf. Fournisseur
041524
Réf. Commerciale
Legrand
fréquence du signal sonore
50...60 Hz
tension nominale (Un)
207...253 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP54
couleur du boîtier/corps
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
radioguidé
Non
Boîtier d'étanchéité IP54 pour les avertisseurs industriels
Les Atouts de l'article:
Boîtier d'étanchéité pour avertisseur industriel IP54
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables