Legrand - Sirene electromecanique IP30 IK05 tension 230V - saillie ou semi-encastree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 105 dB
fréquence du signal sonore - 50...60 Hz
tension nominale (Un) - 207...253 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP30
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060415396
Réf. Sonepar
00001041539
Réf. Fournisseur
041539
Réf. Commerciale
Legrand
volume
105 dB
fréquence du signal sonore
50...60 Hz
tension nominale (Un)
207...253 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP30
couleur du boîtier/corps
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
consommation d'électricité
0.025 A
radioguidé
Non
Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 230V~ 50Hz à 60Hz - 105dB à 1m - fonctionnement continu 100 heures - fixation saillie ou semi-encastrée
Les Atouts de l'article:
Sirène électromécanique - IP30 -IK05 Consommation électrique : 250mA - Poids : 0,35kg Tension : 230V = - Puissance : 57W Fonction continu : 100h Niveau sonore de 105dB à 1m
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables