Legrand - Sonnette Salsa avec porte-etiquette IP30 IK06

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • avec badge - Non

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

  • avec éclairage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060416454

Réf. Sonepar

00001041645

Réf. Fournisseur

041645

Réf. Commerciale

Legrand

forme

rectangulaire

avec badge

Non

mode de pose

saillie

sans fil

Non

avec éclairage

Non

matériau

plastique

couleur

autre

longueur

70 mm

largeur

24 mm

hauteur

35 mm

Sonnette bouton-poussoir Salsa avec porte-étiquette IP30 IK05 classe II - lumineux U maximum 230V - fixation à vis en saillie

Les Atouts de l'article:

Bouton-poussoir avec porte-étiquette IP30-IK06 - Classe II
Lumineux U maximum 230V
Fixation à vis en saillie
Lampe néon non fournie
Dimensions : 70x35x24mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables