Legrand - Sonnette Salsa pour huisserie - IP30 IK06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec badge - Non
mode de pose - saillie
sans fil - Non
avec éclairage - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060416461
Réf. Sonepar
00001041646
Réf. Fournisseur
041646
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rectangulaire
avec badge
Non
mode de pose
saillie
sans fil
Non
avec éclairage
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
longueur
50 mm
largeur
20 mm
hauteur
25 mm
Sonnette bouton-poussoir Salsa pour huisserie IP30 IK05I - non lumineux U maximum 24V - fixation à vis en saillie
Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir pour huisserie IP30-IK05 Non lumineux U maximum 24V Fixation à vis en saillie Dimensions : 50x25x20mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables