Legrand - Carillon electromecanique 8V a 12V emballage traditionnel blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 75 dB
type de courant - AC
mode de pose - autre
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060416508
Réf. Sonepar
00001041650
Réf. Fournisseur
041650
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
75 dB
type de courant
AC
mode de pose
autre
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
8...8 V
indice de protection (IP)
IP20
batterie incorporée
Non
portée de transmission max.
1 m
Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ 75dB à 1m emballage traditionnel - à associer avec avec un bouton-poussoir - blanc
Les Atouts de l'article:
Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ - Blanc
Son acoustique 75dB à 1m
Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
Emballage traditionnel
Dimensions : 116x116x48mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables