Legrand - Transformateur pour sonneries fixation murale a vis 230V a 8V - 4VA

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 8 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 0.5 A

  • courant de sortie max. - 0.5 A

  • type de transfo - transfo de sécurité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060420154

Réf. Sonepar

00001042015

Réf. Fournisseur

042015

Réf. Commerciale

Legrand

tension primaire

230 V

tension secondaire 1

8 V

intensité de courant secondaire 1

0.5 A

courant de sortie max.

0.5 A

type de transfo

transfo de sécurité

tension secondaire 2

8 V

intensité de courant secondaire 2

0.5 A

puissance de sortie max.

4 W

apparent

Oui

montage encastré

Non

adapté à un montage sur rail

Non

longueur

92 mm

largeur

56 mm

hauteur

42 mm

protégé contre les courts-circuits

Oui

protection contre les températures

Oui

Avec dispositif on/off

Non

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 8V - 4VA - conforme à la norme IEC 61 558-2-8

Les Atouts de l'article:

Transformateur 230V/8V - Fixation murale à vis
Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
Tension au secondaire : 8V~ - Intensité : 0,5A - Puissance : 4VA
Dimensions :- Longueur : 92mm- Profondeur : 56mm- Hauteur : 42mm
Conforme à la norme IEC 61 558-2-8

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables