Legrand - Transformateur pour sonneries fixation murale a vis 230V a 12V ou 8V - 12VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 1 A
courant de sortie max. - 1 A
type de transfo - transfo de sécurité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060420253
Réf. Sonepar
00001042025
Réf. Fournisseur
042025
Réf. Commerciale
Legrand
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
intensité de courant secondaire 1
1 A
courant de sortie max.
1 A
type de transfo
transfo de sécurité
tension secondaire 2
8 V
intensité de courant secondaire 2
1 A
puissance de sortie max.
12 W
apparent
Oui
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Non
longueur
92 mm
largeur
56 mm
hauteur
42 mm
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Oui
Avec dispositif on/off
Non
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA - conforme à la norme IEC 61 558-2-8
Les Atouts de l'article:
Transformateur 230V/12V-8V - Fixation murale à vis
Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
Tension au secondaire : 12V~/8V~ - Intensité : 1A - Puissance : 12VA
Dimensions :- Longueur : 92mm- Profondeur : 56mm- Hauteur : 42mm
Conforme à la norme IEC 61 558-2-8
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables