Legrand - Autotransformateur triphase IP21 - 6,3kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 6300 VA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060422035
Réf. Sonepar
00001042203
Réf. Fournisseur
042203
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Non
tension primaire 1
400...400 V
tension secondaire 1
230...230 V
puissance nominale
6300 VA
construit comme un auto-transformateur
Oui
type de commutation
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
3.4 %
largeur
420 mm
hauteur
390 mm
profondeur
310 mm
indice de protection (IP)
IP21
Autotransformateur triphasé IP21 puissance 6,3kVA - 400V-230 V ou 230V-400 V par réversibilité compensée - conforme à la norme IEC 60076-11
Les Atouts de l'article:
Autotransformateur triphasé - IP21
- Puissance 6,3kVA- Borne primaire câble souple section 10mm²- Borne secondaire câble souple section 10mm²
400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA
Alimentation et utilisation ~
Conforme à la norme IEC 60076-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables