Legrand - Transformateur isolement monophase prim 230V a 400V sec 115V a 230V -2,5kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 2500 VA
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060425029
Réf. Sonepar
00001042502
Réf. Fournisseur
042502
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
230...230 V
tension secondaire 1
115...115 V
puissance apparente nominale
2500 VA
indice de protection (IP)
IP21
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
400...400 V
tension secondaire 2
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
2.1 %
largeur
320 mm
hauteur
330 mm
profondeur
253 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
Transformateur d'isolement monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 2,5kVA - cuve RAL7035 - conforme à la norme IEC EN 60076-11
Les Atouts de l'article:
Transformateur d'isolement monophasé - Puissance 2,5kVA- Borne primaire câble souple 10mm²- Borne secondaire câble souple 10mm² Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035 Il assure l'isolation électrique d'un réseau secondaire, avec un système de protection spécifique à ce réseau Conforme à la norme IEC EN 60076-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables