Legrand - Transformateur de separation des circuits prim. 400V et sec. 230V+N - 0,63kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 630 VA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060425401
Réf. Sonepar
00001042540
Réf. Fournisseur
042540
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
tension primaire 1
400...400 V
tension secondaire 1
230...230 V
puissance nominale
630 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
2.3 %
largeur
240 mm
hauteur
270 mm
profondeur
190 mm
indice de protection (IP)
IP21
Transformateur triphasé de séparation des circuits IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 0,63kVA - cuve RAL7035
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé de séparation des circuits - IP21
- Puissance 0,63kVA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple 4mm²
Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables