Legrand - Transformateur d'isolement primaire 400V et secondaire 230V+N - 10kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 10000 VA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060425463
Réf. Sonepar
00001042546
Réf. Fournisseur
042546
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
tension primaire 1
400...400 V
tension secondaire 1
230...230 V
puissance nominale
10000 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
4 %
largeur
470 mm
hauteur
410 mm
profondeur
310 mm
indice de protection (IP)
IP21
Transformateur d'isolement triphasé avec écran électrostatique IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 10kVA - cuve RAL7035
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé d'isolement - IP21
- Puissance 10kVA- Borne primaire câble souple section 10mm²- Borne secondaire câble souple section 10mm²
Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
Conforme à la norme IEC EN 60076-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables