Legrand - Transformateur triphase pour hospitalier IP21 prim. 400V+N sec. 230V+N -10kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 10000 VA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060425852
Réf. Sonepar
00001042585
Réf. Fournisseur
042585
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
tension primaire 1
400...400 V
tension secondaire 1
400...400 V
puissance nominale
10000 VA
construit comme un auto-transformateur
Non
type de commutation
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
2.7 %
largeur
470 mm
hauteur
410 mm
profondeur
340 mm
indice de protection (IP)
IP21
Transformateur triphasé pour locaux hospitalier IP21 primaire 400V~ couplage étoile + Neutre et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 10kVA- avec écran électrostatique - conforme à la norme IEC EN 61558-2-15
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé pour locaux hospitaliers - IP21
- Puissance 10kVA- Borne primaire câble souple 16mm²- Borne secondaire câble souple 35mm²
Primaire : 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Secondaire : 230V~ couplage étoile neutre sorti + N
Avec écran électrostatique - Contrôle de la température par bilame (bornes dédiées) - Equipé d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-15 - Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :- le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide- le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables