Legrand - Transformateur de separation des circuits prim 230-400V et sec 115-230V -160VA

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 160 VA

  • indice de protection (IP) - IP2X

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060427887

Réf. Sonepar

00001042788

Réf. Fournisseur

042788

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité

Non

tension primaire 1

230...230 V

tension secondaire 1

115...115 V

puissance apparente nominale

160 VA

indice de protection (IP)

IP2X

construit comme un transformateur d'isolement

Oui

construit comme un auto-transformateur

Non

tension primaire 2

400...400 V

tension secondaire 2

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85

B

protégé contre les courts-circuits

Non

tension de court-circuit relative uk

7.884 %

largeur

84 mm

hauteur

104 mm

profondeur

98 mm

noyau annulaire

Non

adapté à un montage sur platine

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

Transformateur de séparation des circuits - primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - puissance 160VA - borne primaire câble souple 1 à 4mm² et borne secondaire câble souple section 1 à 4mm² - conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Les Atouts de l'article:

Transformateur de séparation des circuits monophasé
- Puissance 160VA- Capacité des bornes câble souple primaire 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire 1mm² à 4mm²
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables