Legrand - Transformateur d'isolement primaire 400V et secondaire 400V+N - 10kVA

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 10000 VA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060428266

Réf. Sonepar

00001042826

Réf. Fournisseur

042826

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité

Non

construit comme un transformateur d'isolement

Oui

tension primaire 1

400...400 V

tension secondaire 1

400...400 V

puissance nominale

10000 VA

construit comme un auto-transformateur

Non

type de commutation

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85

H

protégé contre les courts-circuits

Non

tension de court-circuit relative uk

3.7 %

largeur

470 mm

hauteur

410 mm

profondeur

310 mm

indice de protection (IP)

IP21

Transformateur d'isolement triphasé avec écran électrostatique IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 400V~ couplage étoile + Neutre puissance 10kVA - cuve RAL7035

Les Atouts de l'article:

Transformateur triphasé d'isolement - IP21
- Puissance 10kVA- Borne primaire câble souple section 10mm²- Borne secondaire câble souple section 10mm²
Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
Conforme à la norme IEC EN 60076-11

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables