Legrand - Transformateur de securite primaire 230V a 400V et secondaire 24V - 100VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 100 VA
indice de protection (IP) - IP2X
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060428570
Réf. Sonepar
00001042857
Réf. Fournisseur
042857
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Oui
tension primaire 1
230...230 V
tension secondaire 1
24...24 V
puissance apparente nominale
100 VA
indice de protection (IP)
IP2X
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
400...400 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
9.45773 %
largeur
84 mm
hauteur
86 mm
profondeur
98 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
Transformateur de sécurité monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ - puissance 100VA - borne primaire câble souple 1 à 4mm² et borne secondaire câble souple section 1 à 4mm² - conforme aux normes IEC EN 61558-2-4 et -6
Les Atouts de l'article:
Transformateur de sécurité monophasé - Puissance : 100VA- Capacité des bornes câble souple primaire : 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire : 1mm² à 4mm² Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04 Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage - jusqu'à 450VA livré avec barrette isolée pour connexion de 0V secondaire/masse Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables