Legrand - Transformateur de commande et securite a vis prim 230-400V et sec 24V -400VA

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 215...215 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 400 VA

  • indice de protection (IP) - IP2X

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060442163

Réf. Sonepar

00001044216

Réf. Fournisseur

044216

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité

Oui

tension primaire 1

215...215 V

tension secondaire 1

24...24 V

puissance apparente nominale

400 VA

indice de protection (IP)

IP2X

construit comme un transformateur d'isolement

Non

construit comme un auto-transformateur

Non

tension primaire 2

230...230 V

tension primaire 3

245...245 V

tension primaire 4

385...385 V

tension primaire 5

400...400 V

tension primaire 6

415...415 V

classe de matériau isolant selon IEC 85

B

protégé contre les courts-circuits

Non

tension de court-circuit relative uk

4.17 %

largeur

120 mm

hauteur

140 mm

profondeur

140 mm

noyau annulaire

Non

adapté à un montage sur platine

Non

adapté à un montage sur rail

Non

Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 400VA selon IEC et CSA et 300VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6

Les Atouts de l'article:

Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis
Puissance :- 400 en VA selon IEC et CSA- 300 en VA selon UL- 850 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5
Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
Livré avec barrette pour connexion 0V secondaire/masse jusqu'à 1000VA
Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL 5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables