Legrand - Transformateur de commande et securite a vis prim 230-400V et sec 24V -630VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 630 VA
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060442170
Réf. Sonepar
00001044217
Réf. Fournisseur
044217
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Oui
tension primaire 1
215...215 V
tension secondaire 1
24...24 V
puissance apparente nominale
630 VA
indice de protection (IP)
autre
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
230...230 V
tension primaire 3
245...245 V
tension primaire 4
385...385 V
tension primaire 5
400...400 V
tension primaire 6
415...415 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
3.8 %
largeur
132 mm
hauteur
155 mm
profondeur
175 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 630VA selon IEC et CSA et 450VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Les Atouts de l'article:
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis Puissance :- 630 en VA selon IEC et CSA- 450 en VA selon UL- 1000 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5 Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA Livré avec barrette pour connexion 0V secondaire/masse jusqu'à 1000VA Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL 5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables