Legrand - Combine Pac a cartouches Pac saillie 20A 3P - gris clair

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060461645

Réf. Sonepar

00001046164

Réf. Fournisseur

046164

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

3

pour taille de fusible

autre

tension nominale

400 V

mode de pose

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément

Non

indice de protection (IP)

IP20

Combiné Pac à cartouches saillie 20A 3P 400V~ gris clair livré avec cartouche à voyant 20A - pouvoir de coupure du fusible 20kA - déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - avec indicateur de position

Les Atouts de l'article:

Combiné Pac saillie 20A 3P - 400V~ - Gris clair
Livré avec cartouche 8,5x31,5mm à voyant 20A, référence 012420
Pouvoir de coupure du fusible : 20kA
Dimensions :- largeur : 62mm- hauteur : 100mm- profondeur : 40,5mm- profondeur hors tout : 49mm
Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - Avec indicateur de position

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables