Legrand - Combine Pac a cartouches Pac saillie 20A 3P+N - gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060461652
Réf. Sonepar
00001046165
Réf. Fournisseur
046165
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
pour taille de fusible
autre
tension nominale
400 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Combiné Pac à cartouches saillie 20A 3P+N 400V~ gris clair livré avec cartouche à voyant 20A - pouvoir de coupure du fusible 20kA - déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - avec indicateur de position
Les Atouts de l'article:
Combiné Pac saillie 20A 3P+N - 400V~ - Gris clair
Livré avec cartouche 8,5x31,5mm à voyant 20A, référence 012420
Pouvoir de coupure du fusible : 20kA
Dimensions :- largeur : 77,5mm- hauteur : 100mm- profondeur : 40,5mm- profondeur hors tout : 49mm
Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - Avec indicateur de position
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables