Legrand - Jeu de 2 equerres support dalles pour socle rehausseur profondeur 1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 40 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060464400
Réf. Sonepar
00001046440
Réf. Fournisseur
046440
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
acier
largeur
40 mm
hauteur
40 mm
profondeur
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1000 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
acier inoxydable
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Jeu de 2 équerres support de dalles à fixer sur socle rehausseur profondeur 1000mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 équerres support dalles Pour socle profondeur 1000mm Se fixe sur les socles réhausseur pour supporter les dalles latérales
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables