Legrand - Tablette fixe haut. 2U prof. 360mm pour coffrets LCS3 prof. 400 et 580 et 600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 482 mm
hauteur - 88 mm
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060465025
Réf. Sonepar
00001046502
Réf. Fournisseur
046502
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
métal
largeur
482 mm
hauteur
88 mm
adapté à la largeur de boîtier
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier
360 mm
profondeur
360 mm
couleur
noir
numéro RAL
9005
Tablette fixe pour fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces - hauteur 2U - profondeur 360mm - montage rapide sans vis - charge maximum 15kg - noir RAL9005
Les Atouts de l'article:
Tablette fixe
Dimensions : - Hauteur 2U- Profondeur 360mm
Noir RAL9005 - Charge maximum 15kg
Pour coffrets 19pouces LCS³ profondeur 580mm et 600mm
Pour baies et baies serveur, bâti-rack et Altis 19pouces
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables