Legrand - Panneau passe-fils 19pouces metal 2 axes 1U Soluclip

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 482 mm

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060465223

Réf. Sonepar

00001046522

Réf. Fournisseur

046522

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

panneau de câblage

matériau

métal

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

largeur

482 mm

couleur

noir

montage 482,6 mm (19 pouces)

Oui

Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 1U Soluclip - fixation rapide sans vis - passage horizontal et traversant - noir RAL9005

Les Atouts de l'article:

Panneau passe-fils 19pouces - métal
2 axes - 1U - Soluclip
Noir RAL9005
Muni de bracelets guide-câbles plastique rayonnés pour une protection optimale des cordons (respect du rayon de courbure)
Passage horizontal et traversant

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables