Legrand - Alimentation redressee filtree monophasee entree 230-400V sortie 12V= -30W-2,5A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • tension de sortie ajustable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060470029

Réf. Sonepar

00001047002

Réf. Fournisseur

047002

Réf. Commerciale

Legrand

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

12...12 V

courant de sortie max. 1

2.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

230...400 V

tension de sortie ajustable

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1

2.5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

230...400 V

tension de sortie réglée

Non

puissance absorbée

30 VA

puissance dissipée

30 W

stabilisé

Non

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

105 mm

hauteur d'encastrement

121 mm

montage direct possible

Oui

largeur

93 mm

hauteur

121 mm

profondeur

105 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 12V= - 30W 2,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

Les Atouts de l'article:

Alimentation redressée filtrée monophasée
- Puissance 30W- Intensité 2,5A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 12V=
Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- de condensateurs de filtrage- d'une protection par fusible au secondaire- d'un voyant vert présence tension d'utilisation
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1 - Agrément UL pour USA et Canada

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables