Legrand - Alimentation redressee filtree monophasee entree 230-400V sortie 24V= -12W-0,5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 0.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
tension d'alimentation assignée CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060470203
Réf. Sonepar
00001047020
Réf. Fournisseur
047020
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
0.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
230...400 V
tension d'alimentation assignée CC
24...24 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
0.5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
230...400 V
tension de sortie réglée
Non
puissance absorbée
12 VA
puissance dissipée
12 W
stabilisé
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur d'encastrement
88 mm
montage direct possible
Oui
largeur
68 mm
hauteur
98 mm
profondeur
88 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 12W 0,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Les Atouts de l'article:
Alimentation redressée filtrée monophasée
- Puissance 12W- Intensité 0,5A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 24V=
Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- de condensateurs de filtrage- d'une protection par fusible au secondaire- d'un voyant vert présence tension d'utilisation
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables