Legrand - Plaque perforee Lina 25 pour armoire Altis largeur 1000mm - hauteur 800mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060474911

Réf. Sonepar

00001047491

Réf. Fournisseur

047491

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

hauteur

800 mm

largeur

1000 mm

perforation

Oui

traitement de la surface

galvanisé

Plaque perforée partielle Lina25 pour armoire Altis largeur 1000mm et hauteur 800mm - charge admissible 50kg/m² - acier zingué

Les Atouts de l'article:

Plaque partielle Lina 25 - Acier zingué
Pour armoire Altis hauteur 800mm et largeur 1000mm - Charge admissible 50kg/m²
Dimensions et poids net plaque :- hauteur 800mm - largeur 1000mm- poids net 6kg

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables