Legrand - Plaque perforee Lina 25 pour armoire Altis largeur 1000mm - hauteur 1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060474966
Réf. Sonepar
00001047496
Réf. Fournisseur
047496
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
1000 mm
largeur
1000 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque perforée partielle Lina25 pour armoire Altis largeur 1000mm et hauteur 1000mm - charge admissible 50kg/m² - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina 25 - acier zingué
Pour armoire Altis largeur 1000mm - charge admissible 50kg/m²
Dimensions et poids net plaque :- hauteur 1000mm - largeur 1000mm- poids net 7kg
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables