Legrand - Pochette a plans A3 metal pour porte armoire largeur 600 a 1000mm - 275x425x50mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
fixation auto-adhésive - Non
couleur - gris
matériau - métal
adapté à la largeur de boîtier - 446 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060476458
Réf. Sonepar
00001047645
Réf. Fournisseur
047645
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
étui de schéma de branchement
fixation auto-adhésive
Non
couleur
gris
matériau
métal
adapté à la largeur de boîtier
446 mm
numéro RAL
7012
transparent
Non
Pochette à plans A3 métal pour porte armoire largeur 600mm, 800mm ou 1000mm - 275x425x50mm - fixation sur porte-torons - RAL7012
Les Atouts de l'article:
Pochette à plans A3 métal
Pour porte armoire Altis : - Largeur 600mm, 800mm ou 1000mm - Dimension intérieure hauteur 275mm- Dimension intérieure largeur 425mm- Dimension intérieure profondeur 50mm
RAL7012
Fixation sur porte-torons
Reçoit documents format A3
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables