Legrand - Jeu 4 trappes pleines laterales hauteur 100 armoires Altis prof 400xhaut 200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060476861
Réf. Sonepar
00001047686
Réf. Fournisseur
047686
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
ensemble latéral de socle
matériau
acier
largeur
400 mm
hauteur
200 mm
profondeur
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Jeu de 4 trappes pleines latérales hauteur 200mm pour armoires Altis profondeur 400mm et hauteur 200mm - RAL7012
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 trappes pleines latérales hauteur 100mm Pour armoire Altis métal :- profondeur 400mm- hauteur 200mm Composition : - 4 trappes pleines pour hauteur 200mm RAL7012 Ouverture 4 faces
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables