Legrand - Tablette ecritoire pour armoire Altis largeur 800mm - 3 positions
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 650 mm
hauteur - 44 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060477080
Réf. Sonepar
00001047708
Réf. Fournisseur
047708
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
métal
largeur
650 mm
hauteur
44 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
profondeur
400 mm
couleur
noir
numéro RAL
7012
Tablette écritoire pour armoire Altis largeur 800mm avec 3 positions horizontale ou inclinée - encombrement sous porte 45mm - RAL7012
Les Atouts de l'article:
Tablette écritoire
Pour armoire Altis largeur 800mm
RAL7012
3 positions horizontale ou inclinée
Encombrement sous porte 45mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables