Legrand - Eclairage 11W fluo avec prise pour Atlantic-Marina-Altis largeur 500mm mini
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 11 W
source lumineuse - lampe fluorescente
longueur - 400 mm
avec prise - Oui
avec détecteur crépusculaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060482329
Réf. Sonepar
00001048232
Réf. Fournisseur
048232
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la source lumineuse
11 W
source lumineuse
lampe fluorescente
longueur
400 mm
avec prise
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
magnétique
finition du raccordement électrique
prise/coupleur
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Oui
Eclairage 11W fluorescent avec prise 2P+T classe I - IP20 IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz avec ballast électronique pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm minimum - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Eclairage 11W fluorescent avec prise 2P+T
RAL7035 - Classe I - IP20 - IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz
Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique
Pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables