Legrand - Boite et support - montage affleurant commandes tactiles - chambre d'hotel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
mode de pose - autre
sens de montage - horizontal et vertical
avec clou - Non
type de montage des modules d'insertion - frontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971251854
Réf. Sonepar
00001125185
Réf. Fournisseur
048788
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
encastré
mode de pose
autre
sens de montage
horizontal et vertical
avec clou
Non
type de montage des modules d'insertion
frontal
avec boîte d'encastrement
Oui
avec vis
Non
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
Oui
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
Boîte et support pour montage affleurant extra-plat des commandes tactiles dans la chambre d'hôtel
Les Atouts de l'article:
Boîte et support pour montage affleurant permettant le montage extra-plat des commandes tactiles dans la chambre d'hôtel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables