Legrand - Detecteur de mouvements ECO 2 - 3 fils - fixation plafond - 1 contact 2 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 59 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060488048
Réf. Sonepar
00001048804
Réf. Fournisseur
048804
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
6 m
durée de marche max.
59 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Oui
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
4 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
adapté à une charge C
Non
température
-5...45 °C
courant de démarrage max.
8.5 A
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Oui
profondeur
50 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre pour fixation au plafond dans petit local - portée Ø8m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge (haute densité) 360° 3 fils avec neutre - Livré complet pour fixation au plafond en encastré ou saillie Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle Portée Ø8m - Consommation 0,8W en veille - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux - Contact complémentaire 2A pour commander un chauffage, une ventilation / climatisation... sur information de présence Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables