Legrand - Controleurs faux-plafond 1 ou 2 circuits - variation - ballast DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
tension nominale - 230 V
fréquence - 50...60 Hz
calibre/courant nominal assigné (In) - 4.3 A
type de commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060488512
Réf. Sonepar
00001048851
Réf. Fournisseur
048851
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
tension nominale
230 V
fréquence
50...60 Hz
calibre/courant nominal assigné (In)
4.3 A
type de commande
autre
courant de veille
64 mA
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DSI
Oui
variation Touch and Dim
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Oui
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
231 mm
profondeur d'appareil
44 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Contrôleur faux-plafond pour 1 ou 2 circuits à variation ballast DALI avec 2 sorties DALI - permet de piloter des charges de type éclairage DALI/DSI et ventilation - raccordement par bornes à vis
Les Atouts de l'article:
Boîtier de puissance variation pour ballast DALI avec 1 entrée détecteur, 2 entrées pour auxiliaires et 2 sorties DALI (maximum 2x16 ballasts/2x4,3A) et 1 sortie ventilation (contact sec) sur information de présence
Raccordement avec détecteurs références 048820, 048822, 048834 et 078485, 078486 par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
Permet de piloter des charges de type éclairage DALI/DSI et ventilation
Possibilité d’association avec un bouton poussoir référence 077040L pour un allumage manuel et une extinction automatique ou manuelle
Raccordement par bornes à vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables