Legrand - Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - complet blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de charge - universel

  • puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W

  • composition - mécanisme complet avec plaque

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

  • contrôle d'app via Bluetooth - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971590762

Réf. Sonepar

00001159078

Réf. Fournisseur

048870L

Réf. Commerciale

Legrand

type de charge

universel

puissance nominale charge ohmique/résistive

3...400 W

composition

mécanisme complet avec plaque

nombre de modules (construction modulaire)

2

contrôle d'app via Bluetooth

Non

cablage en série

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

commande radio possible

Non

commande infrarouge possible

Non

mode de pose

support de module

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

240...240 V

fréquence

50...60 Hz

tension de commande

100...240 V

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

40.7 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur variateur pour commande et variation de tous types de lampes 2 fils sans Neutre Mosaic 2 modules blanc livré complet avec plaque nouveau design Mosaic et support - s'installe en lieu et place d'un variateur ou d'un interrupteur

Les Atouts de l'article:

Variateur 2 fils sans neutre Mosaic - Livré complet avec plaque et support Batibox
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum) - Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Halogène TBT à transfo ferro : 3VA à 400VA - Halogène TBT à transfo électronique : 3VA à 400VA- Halogènes 230V : 3W à 400W- Tubes fluorescents avec ballast : 3VA à 200VA- Incandescent : 3W à 400W
S'utilise :- en mode variation - en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%) - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1heure)
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation - Consommation en veille : 0,1W

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables